Endoscopio de inspección con sonda semirrígida, ⌀ 8,5 mm, Longitud de sonda: 1000mm

Número de artículo: 492930 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP67
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Peso 0,43 kg
Interruptor ON/OFF
Indicación LCD a color
Resolución de la pantalla 320×240 px
Tamaño de la pantalla 2,4 pul
Longitud de la sonda 1.000 mm
Diámetro de la sonda 8,5 mm
Resolución de la cámara 320×240 px
Longitud 210 mm
Anchura 94 mm
Altura 58 mm
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 0 grados
Profundidad de campo enfocada mín. 16 mm
Profundidad de campo enfocada máx. 60 mm
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 492930 1000
EAN / GTIN 4045197511829
Número del fabricante 492930 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 2,4 pulgadas y sonda flexible de 1 m de longitud (⌀ 8,5 mm, dirección visual 0°). Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con 6 LED blancos atenuables. Modo zoom (1,5×), anulación de reflejos automática sobre superficies de metal (AGC), modo espejo (Mirror). Salida AV para la transmisión de datos.

Volumen de suministro:

Incluye 1 sonda n.º 492936 tam. 1000 (IP67), maleta de transporte, espejo de sonda con rosca (90°), imán, gancho y 4 pilas n.º 081551 tam. LR6.

Descargas y documentos

Productos adecuados