• Ingen pris tilgjengelig

Inspektionsendoskop med halvstel sond, Ø 8,5 mm 1000 mm HOLEX

Article no.: 492930 1000

Select article variation and quantity

sondlängd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sond-⌀ 8,5 mm
sondlängd 1 000 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR6
kameraupplösning 320×240 px
displayupplösning 320×240 px
fokuserad djupskärpa 16 – 60 mm
arbetstemperatur 0 °C - 50 °C
Längd 210 mm
Bredd 94 mm
höjd 58 mm
vikt 0,43 kg
Produktslag Endoskop

Identification & Classification

Artikkelkode 492930 1000
EAN / GTIN 4045197511829
Manufacturer number 492930 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Grundenhet med 2,4 tum LCD-display och 1 m lång halvstyv sond (⌀ 8,5 mm, blickriktning 0°). Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med 6 dimbara vita lysdioder. Zoomläge (1,5 ×), automatisk antireflexbehandling av metallytor (AGC), spegelläge (mirror). AV-utgång för bildskärmsöverföring.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st sond nr 492936 storlek 1000 (IP67), transportväska, påskruvbar sondspegel (90°), magnet, krokar och 4 batterier nr 081551 storlek LR6.