Ejecución:
Gracias a los tubos de acero inoxidable resistentes y las ópticas de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial en condiciones difíciles. Por medio de la conexión por cables de fibras ópticas estándar (ACMI) se pueden conectar fácilmente las fuentes luminosas necesarias. La focalización se regula por medio del anillo giratorio en el ocular. Puesta a punto sencilla para ajustar la nitidez de cerca y de lejos sin necesidad de desplazar el endoscopio. Óptica de lentes de barra con corrección cromática, muy luminosa.
Idóneo para:
FlexiVision 100 con cabezal de cámara HD n.°
492866.
Volumen de suministro:
Incluyendo objetivo intercambiable con dirección visual de 0°.
Partes opcionales:
Fuentes de luz LED n.º
492846 y n.º 462860.
Nota:
Por medio de los tubos de cristal desplazables y objetivos intercambiables, la dirección visual se puede cambiar a 70° o a 90°. En caso de aplicación con tubos de cristal aumenta el diámetro de trabajo de acuerdo con el tubo de cristal. Tubos de cristal y objetivos intercambiables a petición.