Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Endoscopio rígido, ⌀ 4 mm, Longitud del trabajo (sin objetivo): 270mm

Número de artículo: 492734 270

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del trabajo (sin objetivo) (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 4 mm
Longitud del trabajo (sin objetivo) 270 mm
Dirección visual 0 grados
Ángulo de abertura 35 grados
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 492734 270
Fabricante/responsable Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Descripción

Ejecución:

Gracias a los tubos de acero inoxidable resistentes y las ópticas de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial en condiciones difíciles. Por medio de la conexión por cables de fibras ópticas estándar (ACMI) se pueden conectar fácilmente las fuentes luminosas necesarias. La focalización se regula por medio del anillo giratorio en el ocular. Puesta a punto sencilla para ajustar la nitidez de cerca y de lejos sin necesidad de desplazar el endoscopio. Óptica de lentes de barra con corrección cromática, muy luminosa.

Idóneo para:

FlexiVision 100 con cabezal de cámara HD n.° 492866.

Volumen de suministro:

Incluyendo objetivo intercambiable con dirección visual de 0°.

Partes opcionales:

Fuentes de luz LED n.º 492846 y n.º 462860.

Nota:

Por medio de los tubos de cristal desplazables y objetivos intercambiables, la dirección visual se puede cambiar a 70° o a 90°. En caso de aplicación con tubos de cristal aumenta el diámetro de trabajo de acuerdo con el tubo de cristal. Tubos de cristal y objetivos intercambiables a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados