Estructura inferior para microscopios de medición, anchura×profundidad: 1500X700mm

Número de artículo: 492580 1500X700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 840
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión de cajones: 100
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo altura 840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión de cajones 100
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cantidad de cajones 3
Capacidad de carga distribuida en la superficie 1.000 kg
Peso 124 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Identificación y clasificación

Número de artículo 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Número del fabricante 492580 1500X700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Eluplan gris oscuro, reborde ABS de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Videomicroscopios de medición GARANT con gama de medición máx. X=200 / Y=100.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 50; 300; 300 mm

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.