Lámpara-lupa de luz LED rectangular sin columna de soporte, Tipo: 2

Número de artículo: 491521 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lente longitud 162 mm
Lente anchura 105 mm
Ampliación (múltiplo) 1,75
Alcance del brazo 900 mm
Dimensiones de la cabeza longitud 298 mm
Dimensiones de la cabeza anchura 194 mm
Dimensiones de la cabeza altura 75 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Bombilla intercambiable no
Peso 2 kg
Tipo de producto Lámpara-lupa

Identificación y clasificación

Número de artículo 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Fabricante/responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa LED que proporciona un campo de trabajo iluminado uniformemente y antideslumbrante. Brazo articulado móvil. La presión por resorte mantiene la lámpara en cualquier posición.
  • Lente de vidrio tratada, rectificada y resistente a los arañazos. Giratorio.
  • Lámpara-lupa rectangular para una iluminación intensa, amplia y uniforme con 54 LED. Consumo de potencia solo 12 W, intensidad lumínica de 7000 Lx, flujo luminoso de 970 lm, conmutable en varios niveles. Vida útil de los LED hasta 60 000 h.
  • Conmutación de segmentos para la detección de estructuras y errores muy finos. Según la aplicación es posible elegir entre incidencia de la luz con formación de sombras y luz totalmente libre de sombras.
  • Amplio campo visual para una visión exenta de distorsión.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta y pie enroscable de plástico.

Partes opcionales:

Pie de mesa n.° 491660, pinza de mesa n.° 491670.

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.