• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cable alargador para control de 180 cm

Número de artículo: 49122775
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49122775
EAN / GTIN 4058546326487
Número del fabricante 49122775
Número L L00800 4613

Descripción

Descripción:

  • Compatible con la Bomba Hidráulica M18™ FORCE LOGIC™
  • Calificado con IP67
  • Extensión de 1,8m macho-hembra, que permite conectar várias extensiones hasta 7,3m de longitud máxima

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cable de extensión del controlador de 1,8M