Escala de medición Duo, Tipo: 1

Número de artículo: 490440 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación de la escala de medición macro 0,1 mm
Graduación de la escala de medición micro 0,01 mm
Tipo de producto Escala graduada

Identificación y clasificación

Número de artículo 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Escala de cromado duro en el lado inferior para evitar paralajes. “Dos escalas en una”: macroescala (⌀ 25mm) y microescala (⌀ 2,5mm). Macroescala para lectura con ampliación 8× y 10× (n.°490400; 490410).

Idóneo para:

N.º 490400; 490410.