• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DSD-IC 123.00-134.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Interior con 1 Hilo de Entrada y Cartuchos (diám. 38-294 mm)

Número de artículo: 4880494
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880494
EAN / GTIN 7291075240221
Número del fabricante 4880494
Número L L24020 165

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 167 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 114 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O28
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 134.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 123 mm
  • Longitud total (OAL) 167 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos