• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GPS-18-40-300-DC IC908 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

Número de artículo: 4829980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4829980
EAN / GTIN 7291075356243
Número del fabricante 4829980
Número L L24020 626

Descripción

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (LAT): 40 mm
  • Anchura de eje (B): 18 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 40 mm
  • Ancho del mango (B): 18 mm