Rosca Anillo 6 g No pasa, Rosca: M4

Número de artículo: 486050 M4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 24,45 € /piezas
  • 53,12 € /piezas
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
no
área EX
no
Tipo de calibre
Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca
M
Rosca
M4
Paso de rosca
0,7 mm
Diámetro de la rosca
4 mm
Campo de tolerancia
g
Grado de tolerancia (calidad)
6
Configurable
no
Tipo de producto
Anillo patrón para rosca
Contenido
pieza única
Norma
DIN 13; DIN ISO 1502
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 486050 M4
EAN / GTIN 2050001037299
Número del fabricante 500734
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.