Rosca Anillo 6 g No pasa, Rosca: M36

Número de artículo: 486050 M36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 53,12 € /piezas
  • 29,60 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M36
Paso de rosca 4 mm
Diámetro de la rosca 36 mm
Campo de tolerancia g
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 486050 M36
EAN / GTIN 2050001037787
Número del fabricante 500696
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.