{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| área EX |
no
|
|
| Tipo de calibre |
Calibrador de rechazo (NO-GO)
|
|
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Rosca |
M20
|
|
| Paso de rosca |
2,5 mm
|
|
| Diámetro de la rosca |
20 mm
|
|
| Campo de tolerancia |
g
|
|
| Grado de tolerancia (calidad) |
6
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tipo de producto |
Anillo patrón para rosca
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Norma |
DIN 13; DIN ISO 1502
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 486050 M20 | |
| EAN / GTIN | 2050001037381 | |
| Número del fabricante | 500447 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |