• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPMX 140304R-B IC806 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4853264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4853264
EAN / GTIN 7291075234985
Número del fabricante 4853264
Número L L24250 121

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.45 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.45 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas