Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 1, Tipo: 41

Número de artículo: 483800 41
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 198,32 € /piezas
  • 581,49 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Capacidad de medición mín. 1 mm
Capacidad de medición máx. 5 mm
Altura de paso 0,1 mm
Límite de error ± 1 µm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T1
Clase de tolerancia 1
Configurable no
Número de piezas 41 ud.
Tipo de producto espiga de verificación
Longitud total L 70 mm
Contenido Juego / surtido
Norma DIN 2269
Material acero
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 483800 41
EAN / GTIN 2050001046703
Número del fabricante 1521000662
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Fabricado en acero aleado de alta calidad para calibres, templado (60 ±2 HRC), revenido, rectificado y pulido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de ⌀ 1,5 mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta ⌀ 0,99 mm; por encima, 70 mm. A partir de ⌀ de 1,00 mm, biselado en un lado.
Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.

Partes opcionales:

Soporte para espiga de verificación n.º 483930, 483935; 483937. Al realizar el pedido, tenga en cuenta el rango de ⌀ deseado.