Balanza de bolsillo tipo TGC, Intervalo de pesaje máximo: 150g

Número de artículo: 479446 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 108,34 € /piezas
  • 95,24 € /piezas
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 150 g
Lectura 0,01 g
Anchura 100 mm
Profundidad 130 mm
Altura 18 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Peso neto 0,18 kg
Tipo de producto Balanza compacta

Identificación y clasificación

Número de artículo 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Número del fabricante TGC 150-2
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Con función de acumulación de pesajes, botón pulsador de tara.
  • Programa de ajuste CAL: para una precisión elevada.

Balanza de bolsillo plana con placa de pesaje grande de acero inoxidable y platillo de tara práctico. Pantalla LCD retroiluminada para la lectura cómoda del valor de pesaje.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.