{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Longitud cinta | 5 m | |
| Anchura de la cinta | 12,7 mm | |
| Grosor mín. | 0,1 mm | |
| Grosor máx. | 0,1 mm | |
| Límite de error ± | 4 µm | |
| Clase de tolerancia de grosor (precisión) | T3 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Cinta calibrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero fino |
| Número de artículo | 478507 0,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197925817 | |
| Número del fabricante | 478507 0,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |