Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,08mm

Número de artículo: 478507 0,08
Precio por 1 Unidad (3,56 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud cinta 5 m
Anchura de la cinta 12,7 mm
Grosor mín. 0,08 mm
Grosor máx. 0,08 mm
Límite de error ± 4 µm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T3
Configurable no
Tipo de producto Cinta calibrada
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 478507 0,08
EAN / GTIN 4045197925596
Número del fabricante 478507 0,08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Inoxidable: acero fino inoxidable y resistente a ácidos, n.° de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,005 – 0,05 mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.