Aparato de medición de temperatura y humedad, Tipo: 605I

Número de artículo: 474184 605I
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de medición humedad relativa 0 % - 100 %
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Campo de medición de temperatura -20 °C - 60 °C
Peso 86 g
Longitud 218 mm
Anchura 30 mm
Altura 25 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Identificación y clasificación

Número de artículo 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Número del fabricante 0560 2605 02
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición compactos y optimizados para smartphone. Todos los datos de medición se transmiten directamente a la app testo Smart de uso gratuito (requisitos de sistema: iOS 13.0 o Android 8.0 o posterior / Bluetooth® 4.0) y se pueden leer y protocolizar con un terminal móvil y enviar después directamente por correo electrónico.
  • Indicación de hasta 6 Smart Probes a la vez.
  • Lectura inalámbrica de los valores de medición en su dispositivo móvil.
  • Variaciones de los valores de medición representables en forma de gráfico o tabla.
  • Los protocolos de datos de medición se pueden completar con fotografías.

Termohigrómetro con manejo por smartphone. Medición de la humedad y la temperatura del aire en espacios y canales. Cálculo automático del punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo. Posibilidad de acodado 0°, 45°, 90°.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 pilas n.° 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

Nota:

Otros Smart Probes (termómetro, termómetro de pinza, medidor de presión diferencial y medidor de alta presión) disponibles a petición.