Higrómetro y sensor de temperatura con cable, Tipo: FT

Número de artículo: 474146 FT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 130,46 € /piezas
  • 144,50 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición de temperatura -20 °C - 70 °C
Gama de medición humedad relativa 0 % - 100 %
Límite de error de la temperatura ±0,5 °C
Límite de error humedad relativa ±2 %
Clase de protección IP IP 54
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Identificación y clasificación

Número de artículo 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Número del fabricante 0636 9732
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.