Nivel de burbuja para electricistas, Longitud: 430mm

Número de artículo: 467415 430
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Distancia taladros 71 mm
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Técnica de medición analógico
Longitud 430 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Nivel de burbuja para electricistas con topes antideslizantes en los tapones. Orificios de marcado integrados en intervalos estandarizados para medir y marcar las distancias de los orificios de interruptores y tomas de corriente en una sola operación.