Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 100mm

Número de artículo: 461770 100
Precio por 1 Unidad (26,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,67 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
697 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG I
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
Material Acero inoxidable
Longitud 100 mm
Sección anchura 13 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Número del fabricante 461770 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Graduación muy precisa y limpia con superficie lisa. Precisión máxima y lectura selectiva de la escala. Borde superior con graduación a intervalos de ½ mm. Borde inferior con graduación a intervalos de 1 mm.