Trazador de bolsillo, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 459510 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.633 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Tipo de producto Trazador

Identificación y clasificación

Número de artículo 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Número del fabricante 459510 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte con clip de sujeción. Trazador retraíble para que la punta quede protegida; la posibilidad de que se produzcan heridas queda excluida. Puntas reafilables. Longitud de las puntas ajustable. Soporte seguro de la punta gracias al mandril de garras.
Aguja de metal duro (40 mm de largo), imperdible en un soporte de aluminio hexagonal estable con estriado.

Pieza de repuesto:

Trazadores de recambio n.º 459700.