• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C5 EM12X75 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561453
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561453
EAN / GTIN 7291075267525
Número del fabricante 4561453
Número L L24120 672

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 55 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios