• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cadena de recambio

Número de artículo: 4548690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4548690
EAN / GTIN 4017981122238
Número del fabricante 4548690

Descripción

Descripción:

Cadena de repuesto 1/4-3

Característica:

  • Longitud total [mm]: 490 mm
  • Tamaño [inch]: 1/4-3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no