DIN2080 50 MT4X 70 Cono DIN 2080 A con Reductor Morse DIN 6383

Número de artículo: 4523009
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4523009
EAN / GTIN 7291075132731
Número del fabricante 4523009
Número L L24120 439

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 54.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 54.8 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 50