DIN2080 50 MT4X 70 DIN 6383 Morse Taper Adapters with DIN 2080 A Shanks

Artikelnummer: 4523009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4523009
EAN/GTIN 7291075132731
Nummer fabrikant 4523009
L-nummer L24120 439

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, corpuslengte (LB) 54,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 54,8 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires