{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. |
0 mm
|
|
| Tensión nominal |
4,8 V
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Batería reemplazable |
sí
|
|
| Tipo batería |
Hidruro metálico de níquel (NiMH)
|
|
| Ámbito de aplicación máx. |
770 mm
|
|
| Serie |
Digimar
|
|
| Denominación del fabricante |
Digimar 600
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Lectura |
0,001 mm; 0,01 mm
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; Puerto USB
|
|
| Precisión de repetición en el plano |
2 µm
|
|
| Precisión de repetición de perforación |
3 µm
|
|
| Fuerza de medición |
1 N
|
|
| Incremento numérico |
0,001 mm; 0,01 mm
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Tipo de producto |
altímetro
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
600 mm
|
|
| Unidad de lectura |
milímetros; pulg.
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Con reloj comparador |
no
|
|
| Margen de error |
0,003 mm
|
|
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± |
20 µm
|
|
| Método de desplazamiento carro de medida |
Motorizado/a
|
|
| Material de la punta de medición |
metal duro
|
|
| Longitud columna soporte |
240 mm
|
|
| Anchura columna soporte |
250 mm
|
|
| Certificado de prueba |
sí
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Altura total |
985 mm
|
|
| Peso |
30 kg
|
| Número de artículo | 445320 600 | |
| Número del fabricante | 4429031 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |