Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 300mm

Número de artículo: 445136 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 46,45 € /piezas
  • 75,82 € /piezas
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 300 mm
Lectura 0,01 mm
Altura de las cifras 12 mm
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Sección transversal de columna de medición 35×12 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Función de preajuste
Vida útil de la batería aprox. 20.000 h
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 149 mm
Superficie de pie anchura 100 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Número del fabricante 570-402
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Regla graduada ABSOLUTE, sin nuevo ajuste de punto de referencia después de reiniciar y velocidad de desplazamiento ilimitada. Volante de funcionamiento amplio y suave. Trazador equipado con plaquitas de metal duro y salida de datos Digimatic. Gran pantalla LCD (altura de dígito 12 mm) para una lectura fácil y sin errores.

Volumen de suministro:

Incluida pila n.° 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.° 443510 tam. 300.

Partes opcionales:

Soporte n.º 445180, cable de datos n.º 497080.