Chaqueta softshell Multinorm azul marino L

Número de artículo: 444715608900L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 444715608900L
EAN / GTIN 7330509933138
Número del fabricante 444715608900L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Chaqueta softshell sin metal ni poliéster que es intrínsecamente ignífuga. La chaqueta, que repele el viento y el agua, está hecha de material softshell y tiene una excelente transpirabilidad. También tiene un respaldo alargado, que mejora la ya fantástica comodidad. La chaqueta está equipada con dos bucles de gas para acoplar detectores de gas, analizadores de oxígeno o micrófonos. Certificado conforme a las normas EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².