• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Multinorm softshell jas marineblauw L

Artikelnummer: 444715608900L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 444715608900L
EAN/GTIN 7330509933138
Nummer fabrikant 444715608900L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Metaal- en polyestervrije softshell jas die inherent vlamvertragend is. De wind- en waterafstotende jas is gemaakt van softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen. Hij heeft ook een verlengde rug, wat het toch al fantastische comfort verbetert. De jas is uitgerust met twee gaslussen voor het bevestigen van gasdetectors, zuurstofanalysers of microfoons. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 en EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².

Diensten en productadviseurs

Meld u aan