RM-SET10.000H6B-B-C16S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445273
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445273
EAN / GTIN 7291075222807
Número del fabricante 4445273
Número L L24220 99

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Longitud total (OAL) 123.5 mm, Longitud utilizable (LU) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Longitud total (OAL) 123.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 75 mm