Calibre de alturas de precisión, Altura de trazado: 200mm

Número de artículo: 443500 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 46,45 € /piezas
  • 75,82 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Altura de trazado 200 mm
Nonio 1/50 mm
Límite de error 0,03 mm
Sección transversal de columna de medición 20×6 mm
Técnica de medición analógico
Superficie de pie longitud 100 mm
Superficie de pie anchura 65 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Número del fabricante 506-207
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada, escala graduada templada y rectificada.
Todas las piezas de lectura están cromadas antideslumbrantes. Graduación precisa, negro intenso. Con ajuste preciso. Los bordes de la escala graduada ligeramente elevados evitan que la corredera dañe la graduación. El valor cero de lectura y la punta de trazado están ajustadas con respecto a la superficie de apoyo del pie (posibilidad de trazado a partir de 0). Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo.
El trazador está refrentado de metal duro.