Soporte de medición magnético mecánico, Alcance del brazo: 220mm

Número de artículo: 441100 220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 220 mm
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión central
Fuerza de retención 800 N
Pie magnético longitud 64 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Número del fabricante 105251
Fabricante/responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descripción

Ejecución:

Apriete mecánico central de todas las articulaciones. Fuerza de apriete que se regula con progresión continua. Pie magnético conmutable con base prismática. Se alcanza cualquier posición del radio de acción. Ajuste fino de alta estabilidad. Asiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.

Volumen de suministro:

Pie magnético n.º 440868 tam. 1.