Pie de soporte, Tipo: 1

Número de artículo: 440868 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
370 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Fuerza de retención 800 N
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión central
Longitud 60 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Número del fabricante 58
Fabricante/responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descripción

Ejecución:

Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Soportes de medición n.º 440790; 440800; 440840; 441100 tam. 220 a 350.