• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 225 mm

Número de artículo: 44 31 J32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44 31 J32
EAN / GTIN 4003773066972
Número del fabricante 44 31 J32
Número L L70010 1093

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de perforación: Ø 40 - 100 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 2,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida