Borgveertang voor binnenringen in boringen 45° gebogen met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 225 mm

Artikelnummer: 44 31 J32
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44 31 J32
EAN/GTIN 4003773066972
Nummer fabrikant 44 31 J32
L-nummer L70010 1093

Omschrijving

Omschrijving:

  • sterke vorm, gesmeed
  • slipvaste, stabiele tips

Kenmerk:

  • Capaciteit voor boordiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Uiteinden (diameter): Ø 2,3 mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst