{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 13 mm - 43 mm | |
| Incremento numérico conmutable | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,04 mm | |
| Precisión de repetición | 0,02 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®; Puerto USB | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
| ⌀ de esfera palpadora MD | 1,3 mm | |
| Anchura de ranura mínima | 2 mm | |
| Profundidad de ranura máxima | 6,5 mm | |
| Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 127 mm | |
| Fuerza de medición | 1,2 N - 1,7 N | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Técnica de medición | digital | |
| Tipo de producto | Palpador rápido interior |
| Número de artículo | 438979 13-43 | |
| EAN / GTIN | 2050002053182 | |
| Número del fabricante | L313 | |
| Fabricante/responsable | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |