{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Margen de medición por cada dirección | 0,1 mm | |
| Lectura | 0,002 mm | |
| Margen de desviación fe | 3 µm | |
| Margen de desviación total ftot | 4 µm | |
| Error de histéresis fu | 2 µm | |
| ⌀ bola de medición | 2 mm | |
| Ángulo de giro | 2×110 grados | |
| Fuerza de medición | 0,15 N | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 40 mm | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436281 0,1/40 | |
| EAN / GTIN | 4946368676104 | |
| Número del fabricante | 513-405-10E | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |