Comparador de palanca sensitiva con reloj vertical longitud de brazo palpador 17,4 mm, Capacidad de medición por dirección / ⌀ de carcasa: 0,4/39mm

Número de artículo: 436271 0,4/39
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 31,47 € /piezas
  • 25,16 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición por dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Margen de medición por cada dirección 0,4 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de desviación fe 8 µm
Margen de desviación total ftot 13 µm
Error de histéresis fu 3 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×120 grados
Longitud de brazo palpador 17,4 mm
Fuerza de medición 0,3 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 39 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436271 0,4/39
EAN / GTIN 4946368675800
Número del fabricante 513-454-10E
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Comparadores de palanca sensitiva con reloj horizontal.
Lectura de 1/100.
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección contra la corrosión por cromado mate de la carcasa.
Mitutoyo Mecanismo de medición apoyado sobre piedras preciosas con cono de medición de MD. Insensible a los campos magnéticos.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en verificaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planitud, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye pitón de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.° 436511, soporte de centraje n.° 436512, soporte de medición articulado n.° 359680.

Pieza de repuesto:

Los botones de repuesto con esfera de metal duro o rubí se pueden pedir fácilmente en www.hoffmann-group.com.