Instrumento de medición de palanca sensitiva Rubytast longitud de brazo palpador 12,5 mm con esfera de rubí, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,1/40mm

Número de artículo: 436254 0,1/40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 31,47 € /piezas
  • 25,16 € /piezas
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,1 mm
Lectura 0,002 mm
Margen de desviación fe 2,7 µm
Margen de desviación total ftot 3,5 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×120 grados
Longitud de brazo palpador 11,8 mm
Fuerza de medición 0,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436254 0,1/40
EAN / GTIN 7630041110586
Número del fabricante 01811001

Descripción

Ejecución:

Lectura de 2/1000.
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Con esfera de rubí.
TESA Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente monobloque; antimagnética. Swiss Made.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,002/0,001: margen de desviación 2 µm, margen de desviación total 4 µm, error de histéresis 2 µm.