Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-35mm

Número de artículo: 435203 18-35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 66,22 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 18 mm - 35 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 0,5 µm
Profundidad de medición 100 mm
Número de pernos de medición 9
Ancho plato de centrado 12,7 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Número del fabricante 511-711-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al ⌀ del taladro.
Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de ⌀, cilindricidad y concentricidad.

Volumen de suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados