Calibre de altura compacto Millimar C 1200, Tipo: 1200M

Número de artículo: 434707 1200M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición de ±3 a ±5000 µm
Graduación ajustable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Display digital
Lectura conmutable mm / pulgadas
Resolución máxima 0,1 µm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red; con pilas
Longitud 150 mm
Anchura 130 mm
Altura 170 mm
Peso 1 kg
Compatibilidad Mahr
Tipo de producto Pantalla de visualización

Identificación y clasificación

Número de artículo 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Número del fabricante 5312012
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa compacta con pantalla a color TFT de alta resolución y alto contraste. Conexión para 1 palpador inductivo. Indicador de inclinación gradual para un ángulo de visión óptimo. Se puede invertir el sentido de medición. Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.

Función:

  • Funciones de medición dinámicas: Máx., Mín., Máx.-Mín.
  • Centrado de la indicación en el centro de los límites de tolerancia.
  • Bloqueo por contraseña para menú.

Aplicación:

Como indicador para un palpador inductivo para tareas de medición sencillas (+ A, − A). Ideal para el uso estacionario y móvil en el taller y la producción.
Para palpadores inductivos con compatibilidad Mahr.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación enchufable (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498938.