Reloj comparador digital Absolute Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434461 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura seleccionable 0,0005 mm
Altura de las cifras 11 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Grosor de la carcasa 38,1 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030
Número del fabricante 543-700B
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional estándar. Manejo fiable y fácil.
  • La comunicación bidireccional es posible, por ejemplo, para la parametrización a través de ordenador (interfaz Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición de inicio, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías.
  • Es posible realizar un cálculo sencillo e identificar el valor máximo.
  • Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración.
  • La evaluación GO/±NG se realiza ajustando la tolerancia superior e inferior.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.° 081560 tam. 2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.