Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434210 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura conmutable 0,001 mm
Lectura conmutable 0,00005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Fuerza de medición 0,65 − 0,9 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de aluminio con campo de indicación de gran tamaño,altura de las cifras 11 mm. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Puesta a cero en cualquier posición para comparar fácilmente valores de medición. Mín. / máx. / Delta, tolerancia, factor conversión, parada automática. Ajuste previo de medida (Preset) de un valor cualquiera. Se pueden memorizar dos valores de referencia. Tecla personalizable para función seleccionable. Inversión del sentido del recuento.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, palanca elevadora n.º 434212, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.