Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 25mm

Número de artículo: 434090 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,90 € /piezas
  • 88,22 € /piezas
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,02 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤ 1,8 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Vástago de sujeción longitud 40 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Profundidad 23 mm
Longitud 208 mm
Anchura 38 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Número del fabricante 575-121
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador del punto cero en cualquier posición. Carcasa metálica estable; varilla palpadora con apoyo de precisión. 20 000 h de uso continuado con una batería.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.