• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

Aparato de medición rápida de interiores digital Con salida de datos e i-Wi, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428934 6-8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 27,14 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,004 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Medida a 1,5 mm
Profundidad de medición estándar 58 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428934 6-8
EAN / GTIN 4059192065478
Número del fabricante 4192305
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.
Instrumentos de medición rápidos internos con retracción de palanca en todo el rango de medición. Gran pantalla táctil giratoria (270°) con funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, indicación de tolerancia con 3 LED de colores y símbolos en la pantalla, ABS.
Adicionalmente, con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 428950, cable de datos n.° 498941, anillos de comprobación n.° 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.° 428951.
Radiorreceptor i-wi Stick n.° 498912 tam. STICK.