Prolongación para micrómetro para interiores, Tipo: 6-12

Número de artículo: 428950 6-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición Tam. 6–12 mm
Longitud 75 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 428950 6-12
EAN / GTIN 4059192010508
Número del fabricante 4190090
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Con cromado mate, para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

Idóneo para:

Micrómetros de interiores n.° 428900; 428930, 428931.