Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 2-6mm

Número de artículo: 428651 2-6

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428601 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.
Aparato de medición de dos puntos

Nota:

Modelo con transmisión Bluetooth a petición.