Micrómetro de interiores digital XT, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428602 6-8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 27,14 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma DIN 863
Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Lectura seleccionable 0,01 / 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,004 mm
Medida a 1,9 mm
Profundidad de medición estándar 58 mm
Profundidad de medición con prolongación 121 mm
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 67
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5−16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948.
Dongle USB n.° 498952.
Anillos de comprobación n.° 484030.
Prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.